{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 7 mm | |
Anchura de llave 2 | 8 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longitud llave L | 130 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 18 mm | |
Anchura de boca máximo b2 | 20 mm | |
altura máxima de boca h | 4 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Superficie | cromadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 610950 7X8 | |
EAN / GTIN | 4045197441430 | |
Número del fabricante | 610950 7X8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave de dos bocas, cromado, Ancho de llave: 7X8mm
a petición
En stock
1.249 piezas en stock
2,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
806 piezas en stock
1,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
151 piezas en stock
4,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | no | no |
Anchura de boca máximo b1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Anchura de boca máximo b2 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Longitud llave L | 130 mm | 130 mm | 140 mm |
Anchura de llave 2 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |