{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 7 mm | |
Anchura de llave 2 | 8 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longitud llave L | 140 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 18 mm | |
Anchura de boca máximo b2 | 20 mm | |
altura máxima de boca h | 4 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 610600 7X8 | |
EAN / GTIN | 4062406220174 | |
Número del fabricante | 610600 7X8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de dos bocas 7X8 mm
a petición
En stock
793 piezas en stock
4,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
822 piezas en stock
1,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
840 piezas en stock
2,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
exento de chispas | no | no | no |
Posición de la boca 1 | 15 | 15 | 15 |
Anchura de boca máximo b1 | 18 | 18 | 18 |
altura máxima de boca h | 4 | 4 | 4 |
Anchura de llave 1 | 7 | 7 | 7 |
Anchura de llave 2 | 8 | 8 | 8 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |