Llave de dos bocas, Ancho de llave: 24X27mm

Número de artículo: 610600 24X27
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
371 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 24 mm
Anchura de llave 2 27 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Longitud llave L 280 mm
Anchura de boca máximo b1 54 mm
Anchura de boca máximo b2 60 mm
altura máxima de boca h 9 mm
Posición de la boca 1 15 grados
Posición de la boca 2 15 grados
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie mate cromado
Medidas anchos de llave métrico
exento de chispas no
Anchos de llave iguales en ambos lados no
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 610600 24X27
EAN / GTIN 4062406220419
Número del fabricante 610600 24X27

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango perfilado optimizado para un agarre especial y un trabajo ergonómico. De duración especialmente larga y extremadamente resistente.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate resistente al desprendimiento.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Llave de dos bocas, Ancho de llave: 24X27mm

Llave de dos bocas, Ancho de llave: 24X27mm

a petición
En stock
371 piezas en stock
9,79 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
876 piezas en stock
6,73 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3.322 piezas en stock
7,58 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
857 piezas en stock
5,59 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Posición de la boca 1 15 grados 15 grados 15 grados 15 grados
Posición de la boca 2 15 grados 15 grados 15 grados 15 grados
Norma DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318 DIN 895
Longitud llave L 280 mm 265 mm 265 mm 255 mm
Anchura de llave 1 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm
Anchura de llave 2 27 mm 27 mm 27 mm 27 mm
Tipo de producto Llave Llave Llave Llave

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra