{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 24 mm | |
Anchura de llave 2 | 27 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longitud llave L | 265 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 54 mm | |
Anchura de boca máximo b2 | 60 mm | |
altura máxima de boca h | 9 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Superficie | fosfatadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 610900 24X27 | |
EAN / GTIN | 4045197384294 | |
Número del fabricante | 610900 24X27 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de dos bocas 24X27 mm
a petición
En stock
832 piezas en stock
6,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.239 piezas en stock
7,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.005 piezas en stock
5,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
743 piezas en stock
9,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posición de la boca 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Longitud llave L | 265 | 265 | 255 | 280 |
Anchura de llave 1 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Anchura de llave 2 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |