{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 4 mm | |
Anchura de llave 2 | 5 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longitud llave L | 103 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 13 mm | |
Anchura de boca máximo b2 | 14 mm | |
altura máxima de boca h | 3 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Superficie | fosfatadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 610900 4X5 | |
EAN / GTIN | 4045197384058 | |
Número del fabricante | 610900 4X5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave de dos bocas, fosfatado, Ancho de llave: 4X5mm
a petición
En stock
1.287 piezas en stock
2,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.498 piezas en stock
3,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
585 piezas en stock
4,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
exento de chispas | no | no | no |
Anchura de boca máximo b1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Longitud llave L | 103 mm | 103 mm | 100 mm |
Anchura de llave 1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Anchura de llave 2 | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |