{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 13 mm | |
Anchura de llave 2 | 15 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longitud llave L | 186 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 33 mm | |
Anchura de boca máximo b2 | 35 mm | |
altura máxima de boca h | 6 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Superficie | fosfatadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 610900 13X15 | |
EAN / GTIN | 4045197384140 | |
Número del fabricante | 610900 13X15 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave de dos bocas, fosfatado, Ancho de llave: 13X15mm
a petición
En stock
252 piezas en stock
3,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
360 piezas en stock
3,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
795 piezas en stock
2,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.010 piezas en stock
5,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posición de la boca 1 | 15 grados | 15 grados | 15 grados | 15 grados |
Posición de la boca 2 | 15 grados | 15 grados | 15 grados | 15 grados |
altura máxima de boca h | 6 mm | 6 mm | 6,5 mm | 6 mm |
Longitud llave L | 186 mm | 186 mm | 160 mm | 190 mm |
Anchura de llave 2 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |