Llave de dos bocas, fosfatado, Ancho de llave: 16X17mm

Número de artículo: 610900 16X17
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
461 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 16 mm
Anchura de llave 2 17 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Longitud llave L 201 mm
Anchura de boca máximo b1 36 mm
Anchura de boca máximo b2 39 mm
altura máxima de boca h 6 mm
Posición de la boca 1 15 grados
Posición de la boca 2 15 grados
Superficie fosfatadas
Medidas anchos de llave métrico
exento de chispas no
Anchos de llave iguales en ambos lados no
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 610900 16X17
EAN / GTIN 4045197384188
Número del fabricante 610900 16X17

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Acero al cromovanadio, fosfatado.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Llave de dos bocas, fosfatado, Ancho de llave: 16X17mm

Llave de dos bocas, fosfatado, Ancho de llave: 16X17mm

a petición
En stock
461 piezas en stock
3,74 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.886 piezas en stock
4,07 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
683 piezas en stock
5,27 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Posición de la boca 1 15 grados 15 grados 15 grados
Posición de la boca 2 15 grados 15 grados 15 grados
Norma DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318
Longitud llave L 201 mm 201 mm 205 mm
Anchura de llave 1 16 mm 16 mm 16 mm
Anchura de llave 2 17 mm 17 mm 17 mm
Tipo de producto Llave Llave Llave

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra