{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 21 mm | |
Anchura de llave 2 | 23 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longitud llave L | 245 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 47 mm | |
Anchura de boca máximo b2 | 51 mm | |
altura máxima de boca h | 8 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Superficie | fosfatadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 610900 21X23 | |
EAN / GTIN | 4045197384256 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de dos bocas 21X23 mm
a petición
En stock
73 piezas en stock
5,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.088 piezas en stock
6,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
187 piezas en stock
8,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | no | no |
exento de chispas | no | no | no |
Posición de la boca 1 | 15 | 15 | 15 |
Posición de la boca 2 | 15 | 15 | 15 |
Anchura de boca máximo b2 | 51 | 51 | 51 |
Anchura de llave 1 | 21 | 21 | 21 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |