Llave de dos bocas, fosfatado, Ancho de llave: 11X13mm

Número de artículo: 610900 11X13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
560 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 11 mm
Anchura de llave 2 13 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Longitud llave L 171 mm
Anchura de boca máximo b1 29 mm
Anchura de boca máximo b2 31 mm
altura máxima de boca h 6 mm
Posición de la boca 1 15 grados
Posición de la boca 2 15 grados
Superficie fosfatadas
Medidas anchos de llave métrico
exento de chispas no
Anchos de llave iguales en ambos lados no
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 610900 11X13
EAN / GTIN 4045197384119
Número del fabricante 610900 11X13

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Acero al cromovanadio, fosfatado.