• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de dos bocas 21X23 mm

Número de artículo: 610600 21X23
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
164 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 21 mm
Anchura de llave 2 23 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Longitud llave L 250 mm
Anchura de boca máximo b1 47 mm
Anchura de boca máximo b2 51 mm
altura máxima de boca h 8 mm
Posición de la boca 1 15 grados
Posición de la boca 2 15 grados
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie mate cromado
Medidas anchos de llave métrico
exento de chispas no
Anchos de llave iguales en ambos lados no
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 610600 21X23
EAN / GTIN 4062406220372

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango perfilado optimizado para un agarre especial y un trabajo ergonómico. De duración especialmente larga y extremadamente resistente.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate resistente al desprendimiento.

Descargas y documentos

Compare with similar products

This article


Recommendations


Llave de dos bocas  21X23 mm

Llave de dos bocas 21X23 mm

a petición
En stock
164 piezas en stock
8,00 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
73 piezas en stock
5,27 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.087 piezas en stock
6,35 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Anchos de llave iguales en ambos lados no no no
exento de chispas no no no
Posición de la boca 1 15 15 15
Posición de la boca 2 15 15 15
Anchura de boca máximo b2 51 51 51
Anchura de llave 1 21 21 21
Tipo de producto Llave Llave Llave
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
    Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra