{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 27 mm | |
Anchura de llave 2 | 32 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longitud llave L | 300 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 60 mm | |
Anchura de boca máximo b2 | 70 mm | |
altura máxima de boca h | 10 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 610600 27X32 | |
EAN / GTIN | 4062406220433 | |
Número del fabricante | 610600 27X32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave de dos bocas, Ancho de llave: 27X32mm
a petición
En stock
612 piezas en stock
14,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
319 piezas en stock
9,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
720 piezas en stock
11,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
465 piezas en stock
7,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posición de la boca 1 | 15 grados | 15 grados | 15 grados | 15 grados |
Posición de la boca 2 | 15 grados | 15 grados | 15 grados | 15 grados |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 |
Longitud llave L | 300 mm | 299 mm | 299 mm | 285 mm |
Anchura de llave 2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |