{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 12 mm | |
Anchura de llave 2 | 14 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longitud llave L | 170 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 29 mm | |
Anchura de boca máximo b2 | 32 mm | |
altura máxima de boca h | 6 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 610600 12X14 | |
EAN / GTIN | 4062406220235 | |
Número del fabricante | 610600 12X14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave de dos bocas, Ancho de llave: 12X14mm
a petición
En stock
443 piezas en stock
5,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.218 piezas en stock
2,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.181 piezas en stock
3,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
391 piezas en stock
1,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posición de la boca 1 | 15 grados | 15 grados | 15 grados | 15 grados |
altura máxima de boca h | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 |
Longitud llave L | 170 mm | 171 mm | 171 mm | 150 mm |
Anchura de llave 1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Anchura de llave 2 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |