• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de dos bocas 20X22 mm

Número de artículo: 610600 20X22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
873 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 20 mm
Anchura de llave 2 22 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Longitud llave L 235 mm
Anchura de boca máximo b1 45 mm
Anchura de boca máximo b2 49 mm
altura máxima de boca h 8 mm
Posición de la boca 1 15 grados
Posición de la boca 2 15 grados
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie mate cromado
Medidas anchos de llave métrico
exento de chispas no
Anchos de llave iguales en ambos lados no
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 610600 20X22
EAN / GTIN 4062406220365

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango perfilado optimizado para un agarre especial y un trabajo ergonómico. De duración especialmente larga y extremadamente resistente.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate resistente al desprendimiento.

Descargas y documentos

Compare with similar products

This article


Recommendations


Llave de dos bocas  20X22 mm

Llave de dos bocas 20X22 mm

a petición
En stock
873 piezas en stock
7,29 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
244 piezas en stock
5,08 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.730 piezas en stock
5,55 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Anchos de llave iguales en ambos lados no no no
Anchura de boca máximo b1 45 45 45
altura máxima de boca h 8 8 8
Norma DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318
Longitud llave L 235 235 235
Medidas anchos de llave métrico métrico métrico
Tipo de producto Llave Llave Llave
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
    Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra