{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 10 mm | |
Anchura de llave 2 | 11 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longitud llave L | 155 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 24 mm | |
Anchura de boca máximo b2 | 27 mm | |
altura máxima de boca h | 5 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 610600 10X11 | |
EAN / GTIN | 4062406220204 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de dos bocas 10X11 mm
a petición
En stock
2.744 piezas en stock
3,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.348 piezas en stock
2,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
2,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posición de la boca 1 | 15 | 15 | 15 |
Anchura de boca máximo b1 | 24 | 24 | 24 |
Anchura de boca máximo b2 | 27 | 27 | 27 |
altura máxima de boca h | 5 | 5 | 5 |
Anchura de llave 1 | 10 | 10 | 10 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |