Juego de herramientas de 21 piezas en bolsa con cremallera 21

Número de artículo: 680132 21
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
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
    Número de piezas 21
    Tipo de producto Surtido de herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 680132 21
    EAN / GTIN 4067263309178
    Número del fabricante 680132 21

    Descripción

    Aplicación:

    Con un equipamiento básico de muy alta calidad para trabajos de montaje y de reparación, reunido según la experiencia de la práctica. La entrega tiene lugar completamente equipado en una práctica bolsa con cierre de cremallera.

    Volumen de suministro:

    Cinta métrica: 1 ud. n.° 462201 tam. 2,5
    Llave de dos bocas: 1 ud. n.º 610600 de cada tam. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19
    Juego de destornilladores acodados de 6 caras con cabeza esférica y bola de bloqueo en soporte de plástico: 1 ud. n.° 627132 tam. 9 (1,5− 10 mm)
    Destornillador ranura: 1 ud. n.° 660032 de cada tam. 3,5; 5,5; 6,5
    Destornillador para Phillips: 1 ud. n.º 667702 de cada tam. 1; 2
    Alicates universales: 1 ud. n.° 700940 tam. 160
    Almacenamiento en bolsa con cremallera: 1 ud. n.° 691536

    Nota:

    La entrega se realiza con la herramienta de clasificación en carpeta para herramientas.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra