{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 160 mm | |
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ | 2 mm | |
Valores de corte alambre medio duro hasta ⌀ | 3,1 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Propiedad de mordaza | dentado | |
Mango | Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene | |
Material | Acero de herramientas especial | |
Superficie | cromado | |
exento de chispas | no | |
Tipo de producto | Alicate multifunción |
Número de artículo | 700940 160 | |
EAN / GTIN | 4045197416957 | |
Número del fabricante | 700940 160 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alicates universales, cromados, con cubiertas de 2 componentes en los mangos 160 mm
a petición
En stock
773 piezas en stock
14,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.374 piezas en stock
9,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
606 piezas en stock
11,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Propiedad de mordaza | dentado | dentado | dentado |
Longitud total | 160 | 160 | 160 |
Mango | Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene | revestidos de plástico | Funda para mangos de 2 componentes |
Norm | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Superficie | cromado | brillante | pulido |
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ | 2 | 2 | 2 |
Material | Acero de herramientas especial | Acero de herramientas especial | Acero especial para herramientas |