{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 160 mm | |
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ | 2 mm | |
Valores de corte alambre medio duro hasta ⌀ | 3,1 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Propiedad de mordaza | dentado | |
Mango | revestidos de plástico | |
Material | Acero de herramientas especial | |
Superficie | brillante | |
exento de chispas | no | |
Tipo de producto | Alicate multifunción |
Número de artículo | 701520 160 | |
EAN / GTIN | 4045197282583 | |
Número del fabricante | 701520 160 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Alicates universales, brillantes, Longitud total: 160mm
a petición
En stock
3.059 piezas en stock
9,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.495 piezas en stock
14,67 €
11,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.812 piezas en stock
11,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Propiedad de mordaza | dentado | dentado | dentado |
exento de chispas | no | no | no |
Superficie | brillante | cromado | pulido |
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Valores de corte alambre medio duro hasta ⌀ | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm |
Material | Acero de herramientas especial | Acero de herramientas especial | Acero especial para herramientas |
Tipo de producto | Alicate multifunción | Alicate multifunción | Alicate multifunción |