Surtido de taller, Cantidad de herramientas: 22

Número de artículo: 955072 22
Descuento
429,79 €
Precio válido hasta 3 ene 2025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Cajones superficie útil en G: 20×20
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4
  • Altura frontal más pequeña adecuada del cajón: 100

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Cajones superficie útil en G 20×20
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Altura frontal más pequeña adecuada del cajón 100 mm
Anchura 500 mm
Profundidad 500 mm
Anchura en G 20
Profundidad en G 20
Cantidad de herramientas 22
Ejecución para cajón de carro de taller
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955072 22
EAN / GTIN 4067263169178
Número del fabricante 955072 22
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Espuma rígida para surtido básico para un cajón completo con superficie útil de 20×20G.
Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color gris como contraste de color, señaliza la falta de herramientas.

Idóneo para:

Bancos de trabajo GridLine Ready-to-go, bancos de trabajo GridLine Vario con carcasa 24G, carcasas GridLine 24G, armarios de herramientas GridLine 24×24G, cajones GridLine 20×20G, GridLine XL ToolCar n.° 914590.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.° 952001 tam. 955072: 1 ud.
Pie de rey GARANT n.º 410100 tam. 150: 1 ud.
Micrómetro para exteriores GARANT n.° 420402 tam. 0 − 25: 1 ud.
Cinta métrica enrollable GARANT n.º 462201 tam. 2,5: 1 ud.
Nivel de burbuja GARANT n.º 467010 tam. 250: 1 ud.
GARANT Llave de dos bocas n.° 610600 tam. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19: 1 ud. cada
GARANT Juego de destornilladores acodados de 6 caras con bola de bloqueo n.° 627132 tam. 9: 1 ud.
GARANT Destornillador para ranura n.° 660032 tam. 2,5; 4; 5,5: 1 ud. cada
Destornillador para Phillips GARANT n.º 667702 tam. 1; 2: 1 ud. cada
Linterna de bolsillo GARANT n.° 081505 tam. 125: 1 ud.
Alicate universal GARANT n.º 700940 tam. 160: 1 ud.
Alicate de corte lateral GARANT n.º 724840 tam. 160: 1 ud.
Martillo de cerrajero GARANT n.º 750110 tam. 200: 1 ud.
Tijera de trabajo GARANT n.º 769240 tam. 175: 1 ud.
GARANT Tenazas llave n.° 813501 tam. 180: 1 ud.
Cúter universal GARANT n.° 845020: 1 ud.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra