Llave de dos bocas 24X26 mm

Número de artículo: 610600 24X26
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
739 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 24 mm
Anchura de llave 2 26 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Longitud llave L 270 mm
Anchura de boca máximo b1 54 mm
Anchura de boca máximo b2 58 mm
altura máxima de boca h 9 mm
Posición de la boca 1 15 grados
Posición de la boca 2 15 grados
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie mate cromado
Medidas anchos de llave métrico
exento de chispas no
Anchos de llave iguales en ambos lados no
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 610600 24X26
EAN / GTIN 4062406220402
Número del fabricante 610600 24X26

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango perfilado optimizado para un agarre especial y un trabajo ergonómico. De duración especialmente larga y extremadamente resistente.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate resistente al desprendimiento.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Llave de dos bocas  24X26 mm

Llave de dos bocas 24X26 mm

a petición
En stock
739 piezas en stock
10,21 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
74 piezas en stock
7,48 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
481 piezas en stock
8,00 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Anchos de llave iguales en ambos lados no no no
exento de chispas no no no
Anchura de boca máximo b1 54 54 54
Anchura de boca máximo b2 58 58 58
Longitud llave L 270 265 265
Medidas anchos de llave métrico métrico métrico
Tipo de producto Llave Llave Llave

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra