{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 17 mm | |
Anchura de llave 2 | 19 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longitud llave L | 220 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 40 mm | |
Anchura de boca máximo b2 | 43 mm | |
altura máxima de boca h | 7 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Superficie | cromadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 610950 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197159304 | |
Número del fabricante | 610950 17X19 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de dos bocas 17X19 mm
a petición
En stock
6.053 piezas en stock
4,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.103 piezas en stock
4,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.966 piezas en stock
2,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.957 piezas en stock
6,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posición de la boca 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Posición de la boca 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Longitud llave L | 220 | 220 | 180 | 220 |
Anchura de llave 1 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Anchura de llave 2 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |