{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 17 mm | |
Anchura de llave 2 | 19 mm | |
Norm | DIN 895 | |
Longitud llave L | 180 mm | |
altura máxima de boca h | 7,5 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Material | Acero especial | |
Superficie | pavonado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613000 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197384553 | |
Número del fabricante | 613000 17X19 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de dos bocas DIN 895 17X19 mm
a petición
En stock
2.966 piezas en stock
2,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.103 piezas en stock
4,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6.053 piezas en stock
4,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.957 piezas en stock
6,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posición de la boca 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Posición de la boca 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Norm | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Longitud llave L | 180 | 220 | 220 | 220 |
Anchura de llave 1 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Anchura de llave 2 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |