{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 19 mm | |
Anchura de llave 2 | 24 mm | |
Norma | DIN 895 | |
Longitud llave L | 220 mm | |
altura máxima de boca h | 9,5 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Material | Acero especial | |
Superficie | pavonado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613000 19X24 | |
EAN / GTIN | 4045197384584 | |
Número del fabricante | 613000 19X24 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave de dos bocas DIN 895, Anchos de llave: 19X24mm
a petición
En stock
581 piezas en stock
4,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
331 piezas en stock
6,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
449 piezas en stock
6,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
256 piezas en stock
8,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posición de la boca 2 | 15 grados | 15 grados | 15 grados | 15 grados |
Superficie | pavonado | fosfatadas | cromadas | mate cromado |
Longitud llave L | 220 mm | 245 mm | 245 mm | 250 mm |
Anchura de llave 1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Anchura de llave 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |