{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 55 mm | |
Anchura de llave 2 | 60 mm | |
Norma | DIN 895 | |
Longitud llave L | 525 mm | |
altura máxima de boca h | 19 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Material | Acero especial | |
Superficie | pavonado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613000 55X60 | |
EAN / GTIN | 4045197384713 | |
Número del fabricante | 613000 55X60 |