{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 41 mm | |
Anchura de llave 2 | 46 mm | |
Norma | DIN 895 | |
Longitud llave L | 400 mm | |
altura máxima de boca h | 16 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Material | Acero especial | |
Superficie | pavonado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613000 41X46 | |
EAN / GTIN | 4045197384683 | |
Número del fabricante | 613000 41X46 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave de dos bocas DIN 895, Anchos de llave: 41X46mm
a petición
En stock
200 piezas en stock
18,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
154 piezas en stock
33,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
896 piezas en stock
39,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posición de la boca 1 | 15 grados | 15 grados | 15 grados |
Norma | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Longitud llave L | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Anchura de llave 1 | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Anchura de llave 2 | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |