{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 19 mm | |
Anchura de llave 2 | 22 mm | |
Norm | DIN 895 | |
Longitud llave L | 200 mm | |
altura máxima de boca h | 8,5 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Material | Acero especial | |
Superficie | pavonado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613000 19X22 | |
EAN / GTIN | 4045197384577 | |
Número del fabricante | 613000 19X22 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de dos bocas DIN 895 19X22 mm
a petición
En stock
677 piezas en stock
3,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
586 piezas en stock
5,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.863 piezas en stock
5,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
606 piezas en stock
7,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posición de la boca 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
altura máxima de boca h | 8,5 | 8 | 8 | 8 |
Norm | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Longitud llave L | 200 | 235 | 235 | 235 |
Anchura de llave 1 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Anchura de llave 2 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |