{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 10 mm | |
Anchura de llave 2 | 13 mm | |
Norma | DIN 895 | |
Longitud llave L | 130 mm | |
altura máxima de boca h | 5,5 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Material | Acero especial | |
Superficie | pavonado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613000 10X13 | |
EAN / GTIN | 4045197384485 | |
Número del fabricante | 613000 10X13 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave de dos bocas DIN 895, Anchos de llave: 10X13mm
a petición
En stock
3.870 piezas en stock
1,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.391 piezas en stock
2,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.280 piezas en stock
2,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.465 piezas en stock
5,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posición de la boca 1 | 15 grados | 15 grados | 15 grados | 15 grados |
Posición de la boca 2 | 15 grados | 15 grados | 15 grados | 15 grados |
Longitud llave L | 130 mm | 171 mm | 171 mm | 170 mm |
Anchura de llave 1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Anchura de llave 2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |