{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 10 mm | |
Anchura de llave 2 | 11 mm | |
Norma | DIN 895 | |
Longitud llave L | 130 mm | |
altura máxima de boca h | 5,5 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Material | Acero especial | |
Superficie | pavonado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613000 10X11 | |
EAN / GTIN | 4045197384478 | |
Número del fabricante | 613000 10X11 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave de dos bocas DIN 895, Anchos de llave: 10X11mm
a petición
En stock
1.010 piezas en stock
1,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.406 piezas en stock
2,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.792 piezas en stock
2,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.091 piezas en stock
3,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posición de la boca 1 | 15 grados | 15 grados | 15 grados | 15 grados |
Posición de la boca 2 | 15 grados | 15 grados | 15 grados | 15 grados |
Norma | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Longitud llave L | 130 mm | 151 mm | 151 mm | 155 mm |
Anchura de llave 1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |