{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 13 mm | |
Anchura de llave 2 | 17 mm | |
Norma | DIN 895 | |
Longitud llave L | 165 mm | |
altura máxima de boca h | 7 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Material | Acero especial | |
Superficie | pavonado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613000 13X17 | |
EAN / GTIN | 4045197384522 | |
Número del fabricante | 613000 13X17 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave de dos bocas DIN 895, Anchos de llave: 13X17mm
a petición
En stock
2.047 piezas en stock
2,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.031 piezas en stock
3,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.369 piezas en stock
3,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.835 piezas en stock
6,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posición de la boca 1 | 15 grados | 15 grados | 15 grados | 15 grados |
Posición de la boca 2 | 15 grados | 15 grados | 15 grados | 15 grados |
altura máxima de boca h | 7 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Norma | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Anchura de llave 1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Anchura de llave 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |