Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede, forkromet, Nøglestørrelse: 16X17mm

Art.-nr.: 615950 16X17
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
481 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 1 16 mm
Nøglestørrelse 2 17 mm
Nøglelængde L 263 mm
maks. ring-⌀ D1 maks. 25 mm
maks. ting-⌀ D2 maks. 27 mm
Overflade forkromet
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 615950 16X17
EAN/GTIN 4045197160980
Producentnummer 615950 16X17

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede, forkromet, Nøglestørrelse: 16X17mm

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede, forkromet, Nøglestørrelse: 16X17mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
481 styk på lager
51,85  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
88 styk på lager
51,85  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
325 styk på lager
76,73  DKK
plus moms plus fragt
Nøglelængde L 263 mm 263 mm 255 mm
Nøglestørrelse 1 16 mm 16 mm 16 mm
Nøglestørrelse 2 17 mm 17 mm 17 mm
Nøglestørrelse, mål metrisk metrisk metrisk
maks. ring-⌀ D1 maks. 25 mm 25 mm 25 mm
maks. ting-⌀ D2 maks. 27 mm 27 mm 27 mm
Produkttype Skruenøgle Skruenøgle Skruenøgle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven