{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominel ⌀ DC | 10,2 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 39,7 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 55 mm | |
Samlet længde L | 102 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,22 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122502 10,2 | |
EAN/GTIN | 4045197831132 | |
Producentnummer | 122502 10,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-bor Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm eller tommer): 10,2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
207 styk på lager
336,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
433,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
673,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
167 styk på lager
334,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiN | TiAlN | AITiN |
Udførelse | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Farvering | grøn | uden | rød | blå |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm |
Spånnotlængde Lc | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |