{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 10,2 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 39,7 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 55 mm | |
Samlet længde L | 102 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,22 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122315 10,2 | |
EAN/GTIN | 4045197387219 | |
Producentnummer | 122315 10,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HM-high performance-bor, Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 10,2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager
433,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
207 styk på lager
46,94 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
94,02 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
160 styk på lager
46,73 €
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Udførelse | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Farvering | uden | verde | rosso | blu |
Indvendig køling | nej | no | no | no |
Nominel ⌀ DC | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm |
Spånnotlængde Lc | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Produkttype | Spiralbor | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punte elicoidali |