{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 9,7 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 32,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 47 mm | |
Samlet længde L | 89 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,22 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122315 9,7 | |
EAN/GTIN | 4045197387172 | |
Producentnummer | 122315 9,7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 9,7mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
309,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
225,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiN | AITiN |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | m7 |
Spånnotlængde Lc | 47 mm | 47 mm |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 32,5 mm | 32,5 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |