{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 11 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 38,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 55 mm | |
Samlet længde L | 102 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,22 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122315 11 | |
EAN/GTIN | 4045197387257 | |
Producentnummer | 122315 11 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-high performance-bor, Weldon DIN 6535 HB 11 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
433,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
433,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
1.117,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
1.117,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udførelse | 4×D | 4×D | 6×D | 6×D |
Farvering | uden | uden | grøn | grøn |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skafttolerance | h6 | h6 | h6 | h6 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Skaft-⌀ Ds | 12 | 12 | 12 | 12 |