{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 8,3 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 34,6 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 47 mm | |
Samlet længde L | 89 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,18 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122315 8,3 | |
EAN/GTIN | 4045197387035 | |
Producentnummer | 122315 8,3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 8,3mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
309,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
433,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
853,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
242,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager
394,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager
225,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | grøn | grøn | grøn | grøn | blå |
Indvendig køling | nej | nej | Ja, med 25 bar | nej | Ja, med 25 bar | nej |
Nominel ⌀ DC | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Spånnotlængde Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 34,6 mm | 34,6 mm | 34,6 mm | 34,6 mm | 34,6 mm | 34,6 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |