{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀-område | 12,06 mm - 14,05 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 60 mm | |
Samlet længde L | 107 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,26 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122315 12,06-X | |
EAN/GTIN | 4062406076108 | |
Producentnummer | 122315 12,06-X |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 12,06-Xmm
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
849,81 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
708,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
1.144,30 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
953,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
1.211,35 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
1.009,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Semi-standard | ja | ja | ja |
Udførelse | 4×D | 4×D | 4×D |
Farvering | uden | grøn | rød |
Samlet længde L | 107 mm | 107 mm | 107 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |