{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 5,7 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 19,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 28 mm | |
Samlet længde L | 66 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,14 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122315 5,7 | |
EAN/GTIN | 4045197386779 | |
Producentnummer | 122315 5,7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-high performance-bor, Weldon DIN 6535 HB 5,7 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
256,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
256,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
558,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
558,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Udførelse | 4×D | 4×D | 6×D | 6×D |
Farvering | uden | uden | grøn | grøn |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 | DIN 6537 |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 19,5 | 19,5 | 35,5 | 35,5 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |