{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Series | Pro Steel | |
Nominal ⌀ DC | 11.4 mm | |
Coating | TiAlN | |
Tool material | Solid carbide | |
Standard | DIN 6537 K | |
Version | 4×D | |
Tolerance nominal ⌀ | h7 | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
Point angle | 140 degrees | |
recommended maximum drilling depth L2 | 37.9 mm | |
Shank | DIN 6535 HB to h6 | |
Through-coolant | no | |
Machining strategy | HPC | |
Semi-Standard | yes | |
Flute length Lc | 55 mm | |
Overall length L | 102 mm | |
Shank ⌀ Ds | 12 mm | |
Feed f in steel < 900 N/mm2 | 0.22 mm/rev. | |
Colour ring | green | |
Type of product | Jobber drill |
Artikelnummer | 122502 11,4 | |
EAN/GTIN | 4045197831255 | |
Producentnummer | 122502 11,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm eller tommer): 11,4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
336,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
US $ 94.39
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
US $ 90.26
plus moms
plus fragt
|
|
Semi-Standard | yes | yes | yes |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Shank | DIN 6535 HB to h6 | DIN 6535 HB to h6 | DIN 6535 HB to h6 |
Tool material | Solid carbide | solid carbide | Solid carbide |
Machining strategy | HPC | HPC | HPC |
Flute length Lc | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Series | Pro Steel | Master Steel | Pro Steel |