{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Series | Pro Steel | |
Nominal ⌀ DC | 15.2 mm | |
Coating | TiAlN | |
Tool material | Solid carbide | |
Standard | DIN 6537 K | |
Version | 4×D | |
Tolerance nominal ⌀ | h7 | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
Point angle | 140 degrees | |
recommended maximum drilling depth L2 | 42.2 mm | |
Shank | DIN 6535 HB to h6 | |
Through-coolant | no | |
Machining strategy | HPC | |
Semi-Standard | yes | |
Flute length Lc | 65 mm | |
Overall length L | 115 mm | |
Shank ⌀ Ds | 16 mm | |
Feed f in steel < 900 N/mm2 | 0.26 mm/rev. | |
Colour ring | green | |
Type of product | Jobber drill |
Artikelnummer | 122502 15,2 | |
EAN/GTIN | 4045197831453 | |
Producentnummer | 122502 15,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel solid carbide drill, plain shank DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm or inch): 15,2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
US $ 98.25
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
US $ 199.75
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
US $ 166.58
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
US $ 288.84
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
US $ 157.09
plus moms
plus fragt
|
HOLEX Pro INOX solid carbide high-performance drill, plain shank DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 15,2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
US $ 164.97
plus moms
plus fragt
|
|
Coating | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Version | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Nominal ⌀ DC | 15.2 mm | 15.2 mm | 15.2 mm | 15.2 mm | 15.2 mm | 15.2 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Tool material | Solid carbide | Solid carbide | solid carbide | solid carbide | Solid carbide | Solid carbide |
Shank ⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
recommended maximum drilling depth L2 | 42.2 mm | 42.2 mm | 42.2 mm | 42.2 mm | 42.2 mm | 42.2 mm |