{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominel ⌀ DC | 6,1 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 24,9 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 34 mm | |
Samlet længde L | 79 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,18 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122502 6,1 | |
EAN/GTIN | 4045197830722 | |
Producentnummer | 122502 6,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-bor Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm eller tommer): 6,1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager
213,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
98 styk på lager
263,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
411,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
175 styk på lager
201,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 | m7 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |