{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Tomme, nom. ⌀ svarer til | 4,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 17,25 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 24 mm | |
Samlet længde L | 66 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,14 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122502 W/L-16 | |
EAN/GTIN | 4062406121686 | |
Producentnummer | 122502 W/L-16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm eller tommer): W/L-16
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
257 styk på lager
200,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
257 styk på lager
200,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
GARANT Diabolo HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm eller tommer): W/L-16
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
397,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
397,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
257 styk på lager
200,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
198 styk på lager
249,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
198 styk på lager
249,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Tomme, nom. ⌀ svarer til | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Spånnotlængde Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |