{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominel ⌀ DC | 19 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 50,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 79 mm | |
Samlet længde L | 131 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,28 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122502 19 | |
EAN/GTIN | 4045197831613 | |
Producentnummer | 122502 19 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel HM-bor Weldon DIN 6535 HB 19
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
1.173,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
2.056,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
2.056,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
1.173,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Semi-standard | ja | ja | ja | ja |
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Udførelse | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Farvering | grøn | grøn | grøn | grøn |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skaft-⌀ Ds | 20 | 20 | 20 | 20 |