{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
⌀-område | 4,71 mm - 6 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 28 mm | |
Samlet længde L | 66 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122502 4,71-X | |
EAN/GTIN | 4062406661762 | |
Producentnummer | 122502 4,71-X |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm eller tommer): 4,71-X
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
279,89 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
20
stk.
233,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
943,16 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
785,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
943,16 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
785,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
344,04 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
20
stk.
286,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
269,98 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
20
stk.
224,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
333,16 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
20
stk.
277,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Udførelse | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Indvendig køling | nej | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | nej | Ja, med 25 bar |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Spidsvinkel | 140 grader | 145 grader | 145 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grader |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |