{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominel ⌀ DC | 14,8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 42,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 65 mm | |
Samlet længde L | 115 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,26 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122502 14,8 | |
EAN/GTIN | 4045197831422 | |
Producentnummer | 122502 14,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm eller tommer): 14,8
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
609,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
US $ 199.75
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
US $ 166.58
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
US $ 288.84
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
US $ 303.61
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
US $ 157.09
plus moms
plus fragt
|
HOLEX Pro INOX solid carbide high-performance drill, plain shank DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 14,8mm
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
US $ 164.97
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Indvendig køling | nej | yes, with 25 bar | no | Yes, with 25 bar | Yes, with 25 bar | yes, to 25 bar | yes, with 25 bar |
Nominel ⌀ DC | 14,8 mm | 14.8 mm | 14.8 mm | 14.8 mm | 14.8 mm | 14.8 mm | 14.8 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Spidsvinkel | 140 grader | 140 degrees | 135 degrees | 135 degrees | 135 degrees | 140 degrees | 140 degrees |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |