{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominel ⌀ DC | 16,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 48,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 73 mm | |
Samlet længde L | 123 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,28 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122502 16,5 | |
EAN/GTIN | 4045197831507 | |
Producentnummer | 122502 16,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm eller tommer): 16,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
1.034,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.257,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.735,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
2.741,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
90 styk på lager
1.324,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
970,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Udførelse | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Samlet længde L | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm |
Nominel ⌀ DC | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm |
Spidsvinkel | 140 grader | 140 grader | 135 grader | 135 grader | 140 grader | 140 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm |