{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Skær-⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | 0 / −0,03 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 22 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 29 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 5,5 mm | |
Samlet længde L | 65 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203059 6 | |
EAN/GTIN | 4062406377076 | |
Producentnummer | 203059 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-skrubfræser HPC, TiAlN, ⌀ DC: 6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
250 styk på lager
267,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
109 styk på lager
372,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D | Hel not, skæredybde 1×D; 0,05×D ved beskæring |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skær-⌀ DC | 6 mm | 6 mm |
Skærlængde Lc | 22 mm | 16 mm |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | 0,07 mm |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser |