HOLEX Pro Steel HM-skrubfræser HPC, TiAlN, ⌀ DC: 12mm

Art.-nr.: 203059 12
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
99 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: 0 / −0,03
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Pro Steel
Skær-⌀ DC 12 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ 0 / −0,03
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 38 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 33 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 54 mm
Fristilling-⌀ D1 11,5 mm
Samlet længde L 100 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,3 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,06 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,07 mm
Farvering grøn
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 203059 12
EAN/GTIN 4062406377106
Producentnummer 203059 12
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
190
Stål < 900 N/mm²
P
140
Stål < 1100 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
60
GG (G)
K
200
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til skrubning og sletbearbejdning.
Op til 0,5×D i hel længde ved meget høje tilspændingsværdier og meget rolig gang. Ekstra lang udførelse, der hjælper med at komme uden om forstyrrende konturer.

Fordel:

Optimeret notform, excentrisk afrunding, store spånrum.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Pro Steel" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven