HOLEX Pro Steel HM-skrubfræser HPC 4 mm

Art.-nr.: 205706 4
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
369 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ d11 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6527
  • Fræseprofil: HR
  • Tolerance, nom. ⌀: d11
  • Antal tænder Z: 4

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Pro Steel
    Skær-⌀ DC 4 mm
    Belægning TiAlN
    Skæremateriale HM
    Norm DIN 6527
    Fræseprofil HR
    Tolerance, nom. ⌀ d11
    Antal tænder Z 4
    Spiralvinkel 45 grader
    Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
    Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
    Skaft DIN 6535 HB med h6
    Indvendig køling nej
    Spåntagningsstrategi HPC
    Skærlængde Lc 11 mm
    Udhængslængde L1 inkl. fristilling 19 mm
    Fristilling-⌀ D1 3,7 mm
    Samlet længde L 57 mm
    Skaft-⌀ Ds 6 mm
    Hjørnefasbredde ved 45° 0,2 mm
    Hjørnefasvinkel 45 grader
    Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,02 mm
    Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,028 mm
    Farvering grøn
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 205706 4
    EAN/GTIN 4062406262433
    Producentnummer 205706 4

    Anvendelsestabel

    Stål < 750 N/mm²
    P
    170
    Stål < 900 N/mm²
    P
    160
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    135
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    60
    INOX > 900 N/mm²
    M
    45
    GG (G)
    K
    120
    Uni
     
    våd, maksimal
     
    våd, minimal
     
    tør
     
    Luft
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Mål svarende til DIN 6527. Optimeret speciel rouletteringsprofil til skrubning. Meget høj spåntagningsydelse.

    Anvendelse:

    Til skrubbearbejdning, særlig egnet til bearbejdning af hele noter.

    Downloads og dokumenter

    Fra samme serie "Pro Steel" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven