{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | 0 / −0,03 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 33 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 54 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 9,5 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203059 10 | |
EAN/GTIN | 4062406377090 | |
Producentnummer | 203059 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-skrubfræser HPC, TiAlN, ⌀ DC: 10mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
245 styk på lager
509,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.222 styk på lager
429,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager
663,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
348 styk på lager
899,20 DKK
575,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
224 styk på lager
695,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
400 styk på lager
1.053,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
733,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
170 styk på lager
518,51 DKK
376,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.209 styk på lager
339,72 DKK
252,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 54 mm | 40 mm | 38 mm | 58 mm | 30 mm | 58 mm | 32 mm | 30 mm | 30 mm |
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | AlCrN | TiAlN | TiSiN | TiSiN |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D | Hel not, skæredybde 1×D; 0,25×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,25×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,1×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,1×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring |
Fristilling-⌀ D1 | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Deling af skærene | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige |