GARANT Master Titan HM-skaftfræser HPC, TiAlN, ⌀ DC: 10mm

Art.-nr.: 203029 10
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Titan
Skær-⌀ DC 10 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard DIN 6527
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 40 grader
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 22 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 32 mm
Fristilling-⌀ D1 9,7 mm
Samlet længde L 72 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Hjørneafrunding rv 0,2 mm
Tilspænding fz til notfræsning i titan > 850 N/mm2 0,034 mm
Tilspænding fz til beskæring i titan > 850 N/mm2 0,042 mm
Farvering pink
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 203029 10
EAN/GTIN 4045197991782
Producentnummer 203029 10
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Ti > 850 N/mm²
S
60
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Speciel slibning med toruslignende skærekant-afrunding.

Anvendelse:

Til fræsning af titan og titanlegeringer, rolig gang med lange brugstider og maksimal spåntagningsydelse.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven