GARANT Master Titan HM-fræser med flere spånbrydere TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 4mm

Art.-nr.: 203123 4
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Titan
Skær-⌀ DC 4 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 6
Spiralvinkel 40 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret og skrå
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,06×D
Skaft DIN 1835 B med h5
Afbalanceringsgrad med skaft G 2,5 med HB
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi TPC
Skærlængde Lc 16 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 23 mm
Fristilling-⌀ D1 3,9 mm
Samlet længde L 62 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Hjørneafrunding rv 0,1 mm
Spånmidtertykkelse h maks. til TPC-fræsning i titan > 850 N/mm2 0,03 mm
Farvering pink
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 203123 4
EAN/GTIN 4062406120122
Producentnummer 203123 4

Anvendelsestabel

Ti > 850 N/mm²
S
120
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

High performance-fræser til universel anvendelse udviklet specielt til brug i forbindelse med TPC.
Forstærket kerne.
Optimeret bøjebrudstyrke ved anvendelse af ultrafine kornsubstrater.

Anvendelse:

Specielt til fræsning af titan og titanlegeringer.

Bemærk:

hmax: Værdierne i tabellen angiver maksimumværdier.
ae max: = 0,06 × D til TPC-bearbejdning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven